京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ(ミーリング) PNMU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR1535
材質(本体)
PR1535
注文コード
11811038
品番
PNMU1205ANER-GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1535
仕様
●寸法BCH(mm):2
厚さ(mm)
6.17
材質(本体)
PR1535
寸法D1(mm)
6.2
適合ホルダ
MFPN45...
コーナー数
10
寸法BS(mm)
2
寸法INSL(mm)
17.98
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。