京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
シェルミル(MEWH型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11811503
品番
MEWH080R-15-4-4T-M
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
80
有効長(mm)
53
全長(mm)
70
取付穴径
32
刃列
4
刃数
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。