京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11813217
品番
DC-42
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シート止めねじ:SB-4085TR
寸法A(mm)
12.0
寸法F(mm)
R1.2
寸法D(mm)
6.0
寸法E(mm)
4.4
寸法B(mm)
3.2
寸法C(mm)
1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。