画像準備中

部品 シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11813235 品番DD-42-16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様SB 寸法A(mm)12.55 寸法F(mm)R1.6 寸法D(mm)6.0 寸法E(mm)4.4 寸法B(mm)3.2 寸法C(mm)1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする