京セラ
京セラの ツーリング
京セラの ツーリング関連商品
部品 ノズル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11813253
品番
DN20
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10.1
寸法F(mm)
6.0
寸法D(mm)
9.6
寸法E(mm)
M4×0.7
寸法B(mm)
7.7
寸法C(mm)
7.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。