※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアフィルタ AF-A(AF40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
NPT1/2
NPT1/4
NPT1/2
流れ方向
左→右
左→右
右→左
全213種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11816306
品番
AF40-N04B-7-2-A
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
全長(mm)
165.1
寸法B(mm)
147.1
寸法C(mm)
18
付属品
ブラケット付
接続口径
1/2
質量(kg)
0.36
タイプ
オートドレンなし
ボディサイズ
40
管接続口径
NPT1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
70
ねじの種類
NPT
寸法S(mm)
10.5
寸法D(mm)
35.5
寸法E(mm)
38.4
寸法T(mm)
70
材質(ケース)
ポリカーボネート
ドレン貯留量(cm
3
)
45
寸法M(mm)
50
寸法N(mm)
54
使用流体
空気
寸法J(mm)
35.5
寸法G(mm)
40
寸法Q(mm)
26
寸法R(mm)
8.5
寸法U(mm)
2.3
寸法V(mm)
35
保証耐圧力(MPa)
1.5
ドレン排出
-
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
ケースガード
なし
流れ方向
左→右
寸法P1
1/2