AF50-F10-A エアフィルタ AF-A (AF50) SMC 11818844

エアフィルタ AF-A (AF50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 注文コード11818844 品番AF50-F10-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,930
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など282種類から選べます 他の種類を見る

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径G1 ねじの種類G 流れ方向左→右 オートドレン仕様(-) オートドレンなし ろ過度(μm)5 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ50 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする