管接続口径M5
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
排気方式リリーフタイプ
圧力計(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2MPa設定
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ10
仕様ブラケット付、フロート式オートドレン(N.C.)無加圧時ドレン排出なし
質量(kg)0.09
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.0
構造リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(ケース)ポリカーボネート
ドレン貯留量(cm3)2.5
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2
圧力計接続口径1/16
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)5
ケースガードなし
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース
排気機構(-) リリーフタイプ