エコブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11823169 品番 2205
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

繊維から繊維を実現するRENUリプロジェクト 環境配慮型素材を使用したエコブルゾン エコマーク商品。

オレンジ サイズ3L 胸廻(cm)125 肩幅(cm)55 着丈(cm)79 素材RENUポリエステルタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)100% 色番63 材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属) 袖丈62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする