曜日別特売
2935 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) アイトス 11832558

2935 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) アイトス 11832558
2935 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) アイトス 11832558

長袖シャツ(男女兼用)(薄地)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ3L
内容量1着注文コード11832558品番2935
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

シルバーグレーサイズ3L胸廻(cm)122肩幅(cm)50着丈(cm)80素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100色番3材質(ボタン)プラスチック袖丈62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする