アイトス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2950
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコール
シルバーグレー
チャコール
ネイビー
ウエスト(cm)
97
67
72
77
82
87
92
97
102
112
122
サイズ
3L
3L
3S
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11833547
品番
2950
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色
チャコール
サイズ
3L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
97
色番
14
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)