(11件のレビュー)内容量1個管接続口径(02) 1/4接続口径NPT1/4注文コード11835477品番AW30-N02B-2N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など1496種類から選べます 管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT排気機構(N) ノンリリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ30付属品ブラケット付接続口径NPT1/4質量(kg)0.36取付ブラケット付取付方式ブラケット付構造ノンリリーフタイプ最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)金属ケースドレン貯留量(cm3)25機能逆流機能なし使用流体空気排気方式ノンリリーフタイプ保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5ケースガード標準装備(ポリカーボネート)設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(2) 金属ケース
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。