AFD30-02-2J-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 SMC 11846747

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 取付け方法(-) 取付オプションなし 注文コード11846747 品番AFD30-02-2J-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,460
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・取付け方法など319種類から選べます 他の種類を見る
取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(J) ドレンガイド1/4 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(2) 金属ケース
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11846713
2023-05-08
用途:
コンプレッサの組み込み部品
製造業

組み込みされている当該の部品を交換した。
取り扱いについて、モノタロウのみなので急な交換時に助かった。

対象商品:
45356175
2022-01-26
用途:
設備ブロー用

通常通り、設備ブロー用に使用しました。
問題ありません。

対象商品:
45356437
2019-09-18
用途:
買い替えで購入しました。
株式会社新和光学 様

後継機種等情報もしっかりわかるので、安心して注文できます。情報管理が大変でしょうが、がんばってください

対象商品:
45356315
2018-05-29
用途:
塗装用エアのオイルミスト除去
工房 うだ 様 (製造業)

スプレーのラインに油が混入してしまったので、保険に追加しました。今のところ大丈夫みたいです。

対象商品:
45356184
2017-08-02
用途:
塗装、ダスター

ゴミと水分除去にはあったほうがいいので取り付けてみました。
ゴミのほうはよく分かりませんが、水分はカプセル内が僅かにくもっている程度しか確認できず、効果のほどはイマイチよく分かりません。

何れ塗装に使う予定もあるのできちんと機能しているのだと思いたいです。

対象商品:
45356175
2014-06-30
用途:
えあサスペンション

商品は良いのでもう少し販売価格を下げて頂きたい。(SMC商品全般)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする