AFM40-N04B-6-A ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40 SMC 11849592

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11849592 品番AFM40-N04B-6-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は604種類から選べます 他の種類を見る

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径NPT1/2 ねじの種類NPT ブラケット(B) ブラケット付 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(6) ナイロンケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45358345
2022-04-14
用途:
エアーブロー
製造業

しっかりミストが分離されたきれいなエアーが出てきます。
値段も手ごろでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする