安全ゴム長靴(糸入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード11851431 品番4708
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な糸入り3層構造 靴底の凹凸が少なく、接地面を痛めにくいソールを採用。●◎鋼製先芯

オレンジ サイズSS サイズ(cm)23 総丈(mm)340±3 素材合成ゴム 色番63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする