TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 安全長靴・長靴
TULTEX(タルテックス)の 先芯入り長靴
安全ゴム長靴(糸入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
11851458
品番
4708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な糸入り3層構造 靴底の凹凸が少なく、接地面を痛めにくいソールを採用。●◎鋼製先芯
色
オレンジ
サイズ
L
サイズ(cm)
26
総丈(mm)
360±3
素材
合成ゴム
色番
63
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11851458
4708
29151947
AZ-4708
安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708
TULTEX(タルテックス)
1足
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました