※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A〜AC40-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 注文コード11854587 品番AC40-N03G-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,660
この商品は管接続口径など311種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7MPa 設定 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(03) 3/8 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ40 圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし チェックバルブ(-) アタッチメントなし 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 T形スペーサ(-) アタッチメントなし 残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする