SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC10B-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11870845
品番
AC10B-M5G-A
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ボディサイズ
10
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7 設定
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード