※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14.9CS M3X18 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商 11878459 14.9CS M3X18 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商 11878459

14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) ねじ径dM3 注文コード11878459 品番14.9CS M3X18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径d・内容量など360種類から選べます 他の種類を見る

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。

ねじ径dM3 頭部形状六角穴付き 首下長(mm)18 材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 種別全ねじ 表面処理黒色酸化被膜 ピッチP(mm)0.5 頭部高さ(mm)3.00(Max)/2.86(Min) 穴の形状六角穴 強度区分14.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12667560
2023-06-30
用途:
サスペンション作成時のナットとして

強度も十分で、締め付けトルクも必要以上にとれるので特に問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
52618223
2022-07-22
用途:
アクションカメラの固定
ハイロック 様

質感、強度共に必要にして十分な商品です。色も黒を探していたのでちょうど良かったです。

対象商品:
52618205
2022-09-09
用途:
試作検証用
製造業

評価のため少量だけ必要なときにすぐに手に入り良かったです。強度が強いボルトでなければならないため比較検証用に利用しました。

対象商品:
52618345
2022-05-06
用途:
バイクエンジン
自動車・二輪車・自転車関連業

この強度のボルトが単品で買えるのはうれしいですね。
動力系の部品として安心して使えます。

対象商品:
52618467
2021-12-09
用途:
機械の組み込み部品交換
建設業・工事業

安価で信頼性の高い大変良い商品です、
ただ此の商品だけが発送が遅くなり完成が遅れた、

対象商品:
52618099
2021-02-24
用途:
フライステーブルにミニバイス固定用
株式会社システム・サービス 様

プロクソンミニバイスを同じくプロクソンマイクロフライスに取り付ける為ホームセンターで2種類のネジを購入。
15mmでは短すぎて20mmでは長すぎるということで18mmがちょうど良い長さとわかり探していました。
18mmの長さのネジはホームセンターでも取り扱いが無いためモノタロウHPで探し当て購入。
本来はステンレス製がほしかったのですがこちらを購入しました。
長さもちょうど良く大変満足しています。

対象商品:
52618853
2021-02-15
用途:
ストラット締結用
フォーチューン 様 (サービス業)

自動車サスの締結に強度がほしかったので。細目があればなお良いのだが、これでも十分。

対象商品:
52618449
2020-10-12
用途:
草刈り機の替刃の固定
株式会社 ダイヤモンド 様

全く悪い点はありません。
確実に締まりガタなどありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする