※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1パック(2本)
首下長(mm)25
ピッチP(mm)1.25
内容量1パック(2本)注文コード11879195品番14.9CS M8X25 -DP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥647販売価格(税別)
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。