※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する首下長(mm)50
ピッチP(mm)1.75
内容量1本注文コード11879378品番14.9CS M12X50 -DP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066販売価格(税別)
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。