※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ボルト
由良産商の 六角穴付ボルト
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
首下長さL(mm)
20
注文コード
11879694
品番
LHCS12 M6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・首下長さL・内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
首下長さL(mm)
20
頭部高さ(mm)
4
頭部径(Φmm)
10
六角穴対辺(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCM435
規格
【機械的性質】ISO 898/1-13
表面処理
黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)
5g6g ISO965/1-13
穴の形状
六角穴
強度
CLASS12.9
ねじ径d1
M6