※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6-NK M6X10 チタン(+)ナベビス 由良産商 11880586 6-NK M6X10 チタン(+)ナベビス 由良産商 11880586

チタン(+)ナベビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 呼びM6 注文コード11880586 品番6-NK M6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はねじの呼び・呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。

材質純チタン 頭部形状なべ 首下長(mm)10 ピッチ1 呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする