※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ (AR10〜)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7 設定 管接続口径(M5) M5×0.8 注文コード11883445 品番AR10-M5-N-A
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は設定圧力範囲・設定圧力・管接続口径など120種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(N) ノンリリーフタイプ 管接続口径(M5) M5×0.8 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ10 ハンドル(-) ハンドル下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7 設定 排気方式ノンリリーフタイプ 取付け方法(-) 取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
エアーを微圧から更に減圧する為

0.02〜0.2MPaの設定圧力なのに、圧力計が1MPaなので必要な圧力に設定できているか確認できません。

対象商品:
00607591
2014-09-19
用途:
エコラン用に購入しました。

エコラン用に購入しました。限られたエア元を使うので減圧して少しずつ使うのに良いですあと操作も問題ないサイズで良いです

対象商品:
00607591
2008-11-14
用途:
エアーチゼルの出力調整。

小型で安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする