※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

109B I3-14 M6X10 10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商 11885495 109B I3-14 M6X10 10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商 11885495 109B I3-14 M6X10 10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商 11885495

10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6本) 注文コード 11885495 品番 109B I3-14 M6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40〜50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。

ねじ長さb(mm)(参考値)4 呼びM6 長さ(mm)10 材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト) 適合規格ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) 二面幅(mm)10 対角(mm)4 外径D1(Φmm)約11.5 高さT(mm)(最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 ピッチ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3353:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする