※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

109B P2-14 M8X25 10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品 由良産商 11886965 109B P2-14 M8X25 10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品 由良産商 11886965 109B P2-14 M8X25 10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品 由良産商 11886965

10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6本) 注文コード 11886965 品番 109B P2-14 M8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40〜50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。

呼びM8 長さ(mm)25 材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト) 適合規格ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) 二面幅(mm)13 頭部高さ(mm)5.5 対角(mm)約15 外径D1(Φmm)(最大/ばね座金)14.5 高さT(mm)(最小/ばね座金)2 ピッチ(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1401:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする