※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTW-3 M22 S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ 由良産商 11888697 HTW-3 M22 S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ 由良産商 11888697

S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 11888697 品番 HTW-3 M22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。
高強度ボルトにも対応。

呼びM22 材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 伸び(%)17以上(材料ベース) 硬度HRC35〜45(生地) 適合規格(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 *厚みを除く 内径(Φmm)23 外径(Φmm)44 厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70193403
2022-08-18
用途:
メンテナンス時
サービス業

商品画像ほどの面荒れはなくてフラットです。
強度の必要な箇所かつ錆止めが必要な場所に問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
858:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする