cottaあいりおーさん×JOICE ON THE TABLE ホイップスクエアフラット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11889355 品番44925
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1997年より福岡市早良区の山の麓で器を制作しているJOICE ON THE TABLE。
手作りのため、1つ1つ表情の違う器は特別感と温もりがあり、多くのファンを魅了しています。
JOICEの大ファンでもある人気パートナー・あいりおーさん監修のもと、cotta×JOICEのコラボプレートが実現!
お菓子を引き立てつつ華やかに彩ってくれるプレートが完成しました。
ゴージャスなふちどりがまるで額縁のように、手作りのお菓子を彩ります。

仕様【オーブン】不可 材質耐熱土 アイボリー 高さ(mm)7 短辺(mm)190 長辺(mm)315 電子レンジ不可 食器洗浄機不可 食器の種類洋食器
注意
※1点1点手作りのため、釉薬の濃淡や模様の出方等に、個体差がございます。
※粘土に含まれる鉱物(ペタライト)により、焼き上がりに底面のざらつきや、小さな欠けがある場合がございます。
※吸収性があるためそのまま使用すると、油分やソース等の水分を吸い、跡がつく恐れがあります。
※食器用のシリコンコーティングとオイルコーティングをしているため、すぐお使いいただけます。
※最初にお使いになる前に水で全体を濡らすことで、跡がつきにくくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする