cotta
cotta ディナーフォーク (ルミエール)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11889450
品番
92086
参考基準価格(税別)
¥783
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
cottaオリジナルのカトラリーです。
食洗器に対応しています。
材質
ステンレス/マット加工
形状
ディナーフォーク
質量(g)
約20
外寸(mm)
184×H25
食器洗浄機
可
食器の種類
洋食器