cotta
cotta ブラウン グラシンケース 36×23(250枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
11889845
品番
94197
参考基準価格(税別)
¥285
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
耐油紙
色
クラフト
外寸(mm)
36×H23
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可
耐熱温度(℃)
220以下