曜日別特売
99241 cotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま) cotta 11890080

99241 cotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま) cotta 11890080
99241 cotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま) cotta 11890080
99241 cotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま) cotta 11890080
99241 cotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま) cotta 11890080

cotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11890080品番99241
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

かわいいクリスマスモチーフのスタンプ式クッキー型です。

材質ABS樹脂寸法(mm)(一個当たり)【ゆきだるま】51×63.5【サンタ】51×59.5【くま】51×63対応【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可品名・タイプクッキー型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする