96248 cotta メッセージクリスマスクッキー型 cotta 11890125

96248 cotta メッセージクリスマスクッキー型 cotta 11890125
96248 cotta メッセージクリスマスクッキー型 cotta 11890125
96248 cotta メッセージクリスマスクッキー型 cotta 11890125
96248 cotta メッセージクリスマスクッキー型 cotta 11890125

cotta メッセージクリスマスクッキー型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11890125品番96248
参考基準価格(税別)¥682販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

cottaオリジナルのスタンプクッキー型です。
かわいいクリスマスモチーフとメッセージの模様がスタンプできます。

材質ABS直径(Φmm)(一個当たり)53外径(Φmm)65対応【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可品名・タイプクッキー型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする