cotta
cotta まんまるクッキー型(サンタ、ねこ、トナカイ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
11890195
品番
92632
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
かわいいクリスマスモチーフのスタンプ式クッキー型です。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
サンタ51×60/ねこ51×63/トナカイ51×65
対応
【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可
品名・タイプ
クッキー型
注意
※水洗いをする際は、プッシュ部分を引っ張り、パーツを取り外してから食器洗い洗剤で洗浄し、しっかりと乾かしてください。
※バネ部分に水分が残ったままになると錆びてプッシュできなくなってしまうことがございます。