cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 透明袋/OPP袋
cotta ガス袋 85×150+25 (横マチ千鳥格子_ブラウン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
11890947
品番
95511
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
cottaオリジナルデザインのガス袋です。
マチがあるので厚みのあるお菓子も入れやすいです。
材質
KOP20/LD15/LLD25
幅(mm)
85
色
ブラウン
高さ(mm)
150
対応
脱酸素剤対応・乾燥剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応
マチ(mm)
25(底)