cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 透明袋/OPP袋
cotta スタンドガス袋 120×180+34 (モリス いちご泥棒)M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
11890990
品番
99237
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
cottaオリジナルデザインのスタンドガス袋です。
材質
透明蒸着PET12//LLD50
幅(mm)
120
高さ(mm)
180
対応
脱酸素剤対応・乾燥剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
柄
いちご泥棒
マチ(mm)
34(底)