cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 透明袋/OPP袋
cotta ゼリースタンドガス袋 90×140+28 (底マチスイーツジャー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
11891051
品番
91111
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
cottaオリジナルデザインの冷凍にも対応しているゼリースタンドパックです。
ゼリーだけでなく、焼き菓子を入れてもおしゃれです。
材質
バリアOny15//LLD70
幅(mm)
90
高さ(mm)
140
容量(g)
約140
対応
脱酸素剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
耐熱温度(℃)
ボイルは95で30分
耐冷温度(℃)
-20
マチ(mm)
28(底)