cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの ギフトバック
cottaの 巾着型
cotta ジッパーバッグ ウィリアム・モリス柄 いちご泥棒 M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
11891376
品番
98156
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。
ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。
直接食品を入れることができ、焼き菓子が7〜8個入ります。
材質
OPP20/CPP30
幅(mm)
200
色
いちご泥棒
サイズ
M
高さ(mm)
220