cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの ギフトバック
cottaの 巾着型
cotta ギフト紙袋 ウィリアム・モリス柄 いちご泥棒M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
11891437
品番
98195
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
cottaオリジナルのウィリアム・モリス柄のギフト紙袋です。
個包装した焼き菓子が5〜6個入ります。
上部にある穴に紙紐、リボン、タイ等を通して封をしてください。
材質
晒120g
幅(mm)
(上部240+下部160)
色
いちご泥棒
サイズ
M
高さ(mm)
120
マチ(mm)
80
注意
※直接食品を入れることは推奨できません。包装した上でお使いください。