cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 透明袋/OPP袋
cotta ガス袋 (カマス無地_マット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
11891647
品番
1099
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合
ウェルパック:B-30
材質
ECO-BM#25(バリアマットOP)//LLDPE#40
幅(mm)
115
色
半透明
高さ(mm)
140
型番
D-5
対応
脱酸素剤対応・乾燥剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
ケース入数(枚)
5000