cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 透明袋/OPP袋
cotta ガス袋 (合掌無地_透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
高さ(mm)
100
タイプ
SS-2
注文コード
11891690
品番
62946
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
高さ・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クッキーや焼き菓子用の小タイプガス袋。マカロンや和菓子にもおすすめです!
適合
ウェルパック:B-10
材質
アルミナ蒸着PET12/CPP40
幅(mm)
80
高さ(mm)
100
タイプ
SS-2
対応
脱酸素剤・乾燥剤・アルコール揮散剤(※アルコール揮散剤をご使用いただけますが、内容物・袋容量に対して過剰となるアルコールが蒸散された場合、袋の外観不良が発生することがございます。)・ヒートシール
ケース入数(枚)
5000