cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 透明袋/OPP袋
cotta ガス袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
11891717
品番
41356
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
cottaオリジナル商品です。
材質
バリアOny15/PE15/LL30
幅(mm)
60
色
透明
高さ(mm)
350
タイプ
横マチ無地_冷凍
対応
脱酸素剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
マチ(mm)
50(横)