cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 透明袋/OPP袋
cotta ガス袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
11891735
品番
41358
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
cottaオリジナル商品です。
材質
バリアOny15/PE15/LL30
幅(mm)
65
色
透明
高さ(mm)
280
タイプ
横マチ無地_冷凍
対応
脱酸素剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
マチ(mm)
55(横)