ホシザキ
舟形シンク付コールドテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
11900464
品番
RW-150SDC-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
京流し+冷蔵庫で作業動線を短縮化。
ワイドに収納、出し入れスルー。中柱がないから、大皿料理や箱物などの出し入れがスムーズ。
ドアハンドルは抗菌剤入り。ドアパッキンは防カビ剤入り。
メーカーが配達いたします。
仕様
空冷、ワイドスルー
質量(kg)
100
電源(V)
単相100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×850
消費電力(W)(50/60Hz)
(冷却時)226/236、(霜取時)186/186
冷却方式
強制対流式
庫内温度(℃)
-6~12(周囲温度30℃)
定格内容積(L)
206
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません