山王工業
山王工業の 配管関係
山王工業の 配管シール剤
ヘルメチックFU-V(R) 水道用液状ガスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500g)
注文コード
11901295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途
建築又は工場配管関係
付属品
ハケ付
適合
鋼管
色
赤茶
使用温度範囲(℃)
150℃
適合規格
日本水道協会規格:JWWA K161
主成分
アクリル樹脂
液性
非水溶性液体
危険等級
U
乾燥時間(時間)
6〜24
耐圧(kg/cm
2
)
30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性