山王工業
山王工業の 配管関係
山王工業の 配管シール剤
ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500g)
注文コード
11901356
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途
建築又は工場配管関係
付属品
ハケ付
適合
鋼管
色
赤茶
使用温度範囲(℃)
常温
主成分
フェノール樹脂
危険等級
U
乾燥時間(時間)
20〜30
耐圧(kg/cm
2
)
20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性
注意
※飲料水配管には使用できません。