山王工業
山王工業の 配管関係
山王工業の 配管シール剤
ヘルメチックG-100GR ガス用液状ガスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500g)
注文コード
11901374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途
建築又は工場配管関係
付属品
ハケ付
適合
鋼管
色
グリーン
使用温度範囲(℃)
常温
主成分
エポキシ樹脂
適合流体
都市ガス、プロパンガス
危険等級
U
乾燥時間(時間)
10〜20
耐圧(kg/cm
2
)
30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性