スリックラップ 補修剤

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード11901417 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工、あらゆる素材のパイプに使用できます。

用途配管関係 材質飽和グラスファイバー布 灰色 サイズM 使用温度範囲(℃)-30〜250℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA Z108 寸法(幅W×長さL)(mm)50.8×762 硬化時間(分)約30 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11901408
2023-03-01
用途:
配管補修
有限会社三和 様 (卸売・小売業)

期待通りの効果でした。今回は一時的に配管の補修に使用しましたが問題なく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする