※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)防水モータ SUS軸仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
11905924
品番
G3L32S60-WP08TNNEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,900
この商品は
142
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
60
容量(kW)
0.75
枠番
32
質量(kg)
約22
取付方式
脚取付
極数
4P
周波数(Hz)
50/60/60
電圧(V)
200/200/220
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
定格電流(A)
3.2/3.0/2.9
高度(m)
1000以下
使用周囲温度(℃)
-10~40
使用周囲湿度
100%以下
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
25/30
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
264/220
設置場所
屋内外
出力軸許容 O.H.L(N)
6080
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。水中や高水圧のかかる場所では使用できません。
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1440/1720/1740
関連資料:
寸法図
CADデータダウンロード