曜日別特売
G3L40S30-WP15TNNEN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)防水モータ SUS軸仕様 ニッセイ 11906073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G3L40S30-WP15TNNEN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)防水モータ SUS軸仕様 ニッセイ 11906073
G3L40S30-WP15TNNEN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)防水モータ SUS軸仕様 ニッセイ 11906073

ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)防水モータ SUS軸仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード11906073品番G3L40S30-WP15TNNEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,400
減速比30容量(kW)1.5枠番40質量(kg)約35取付方式脚取付極数4P周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220電源三相モータータイプギアモータ定格電流(A)6.4/6.0/5.7高度(m)1000以下使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度100%以下出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)272/226設置場所屋内外出力軸許容 O.H.L(N)6600雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。水中や高水圧のかかる場所では使用できません。定格回転速度(min-1[r.p.m])1450/1740/1750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする