アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 長袖
部屋干しボタンダウン長袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11910249
品番
7665
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
部屋干しに適した素材で清潔・快適。
材質
ボタン/プラスチック
色
ホワイト
サイズ
LL
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
74
機能
吸汗速乾、抗菌
素材
クレーターメッシュ 綿60%・ポリエステル40%
色番
1